pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70127716 OBE25M-18GK40-SE2-V1 - 70127716

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70127716 OBE25M-18GK40-SE2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. distanza di commutazione - 35000 mm

  • Con riflettore - no

  • Con funzione tempo - no

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002673835

Codice prodotto

PEP70127716

Cod. produttore

70127716

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. distanza di commutazione:

35000 mm

Con riflettore:

no

Con funzione tempo:

no

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Messaggio di pre-guasto:

no

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Lunghezza del sensore:

45.1 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Thru-beam sensor (pair), Short design in M18 plastic housing, Not sensitive to ambient light, Degree of protection IP67, Very high detection range