pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126081 NJ15-30GM50-E2-V1-3G-3D - 70126081

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126081 NJ15-30GM50-E2-V1-3G-3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002955313

Codice prodotto

PEP70126081

Cod. produttore

70126081

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

66 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gc (ec): IECEx TUR 21.0017X, Equipment protection level Dc (tc): IECEx TUR 21.0018X, Equipment protection level Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8524 X, Connection type: Connector plug