PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70114663 K23-SSI/RX/IU-C - 70114663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no
Con uscita di commutazione - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Con altra uscita analogica - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005010323
Codice prodotto
PEP70114663
Cod. produttore
70114663
Produttore
PEP
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Con uscita di commutazione:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Multifunction device with operating modes for incremental rotary encoders, SSI absolute rotary encoders, and rotary encoders with start/stop interface, 16 bit analog output, configurable for voltage or current operations, USB interface and RS232/RS485 interface for configuration and readout, Extremely short conversion times, User-definable, non-linear characteristic curve with 24 interpolation points, Operating voltage: 18 ... 30 V DC, Input type: Incremental


