pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100052 OBT300-18GM40-E2-V1 - 70113328-100052

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100052 OBT300-18GM40-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 10...300 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Messaggio di pre-guasto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002673125

Codice prodotto

PEP70113328-100052

Cod. produttore

70113328-100052

Produttore

PEP

Distanza operativa:

10...300 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Messaggio di pre-guasto:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Con funzione tempo:

no

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale del corpo:

Metallo

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

Lunghezza del sensore:

45.1 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Triangulation sensor with background suppression, Strong metallic housing in cylindrical shape M18 x 1, Adjustable background suppression, Not sensitive to ambient light, Degree of protection IP67, High operating distance