pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70108301 MMB70-12GH50-1N - 70108301

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70108301 MMB70-12GH50-1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001183618

Codice prodotto

PEP70108301

Cod. produttore

70108301

Produttore

PEP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Lunghezza del sensore:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro del sensore:

12 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sensore di prossimità magnetico Pepper+Fuchs modello MMB70-12GH50-1N 1XXG1XXD