pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456505 V19-G-BK10M-PUR-U - 456505

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456505 V19-G-BK10M-PUR-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Colore della guaina del cavo - Nero

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075151713

Codice prodotto

PEP456505

Cod. produttore

456505

Produttore

PEP

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

10 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable