PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP451302 921FS5-T-030-Z600 - 451302
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079121170
Codice prodotto
PEP451302
Cod. produttore
451302
Produttore
PEP
Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Construction type: Other, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: Stainless steel, Degree of protection: IP67, Material: FEP


