PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP419128 GLV30-8-2500/47/73C - 419128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza operativa - 100...2500 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Con riflettore - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Messaggio di pre-guasto - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004533229
Codice prodotto
PEP419128
Cod. produttore
419128
Produttore
PEP
Distanza operativa:
100...2500 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Messaggio di pre-guasto:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Con funzione tempo:
no
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PMP/PNP
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Tipo di luce:
Luce a infrarossi
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Frequenza di commutazione:
35 Hz


