pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP418071 DK10-LAS/35/49 - 418071

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP418071 DK10-LAS/35/49

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004978303

Codice prodotto

PEP418071

Cod. produttore

418071

Produttore

PEP

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza del sensore:

33 mm

Lunghezza del sensore:

60.8 mm

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 2

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Ampiezza di emissione nominale:

800 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale del corpo:

Plastica

Con funzione tempo:

no

Print mark contrast sensor, 800 mm detection range, red laser light, laser class 2, light/dark on, sensitivity adjuster, NPN output, PNP output, M12 plug, Laser print mark contrast sensor for recording very small print marks, Laser class 2, eyesafe, Adjustable sensitivity, 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes