pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326163-0064 NBB8-18GM50-E2-10M - 326163-0064

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326163-0064 NBB8-18GM50-E2-10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 56 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002878667

Codice prodotto

PEP326163-0064

Cod. produttore

326163-0064

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

56 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione di alimentazione:

5...36 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1350 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Material: PVC