PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0185 NBN15-30GM50-E2 - 326161-0185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000001147665
Codice prodotto
PEP326161-0185
Cod. produttore
326161-0185
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
60 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Resistente alla pressione:
no


