PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0174 NBN25-30GM50-E2-V1 - 326161-0174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 66 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
2000000112916
Codice prodotto
PEP326161-0174
Cod. produttore
326161-0174
Produttore
PEP
Lunghezza del sensore:
66 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no


