PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0167 NBB10-30GM50-A2 - 326161-0167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 60 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
2000001485262
Codice prodotto
PEP326161-0167
Cod. produttore
326161-0167
Produttore
PEP
Lunghezza del sensore:
60 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no


