pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0150 NBB15-30GM50-A2 - 326161-0150

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0150 NBB15-30GM50-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003773008

Codice prodotto

PEP326161-0150

Cod. produttore

326161-0150

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

60 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione di alimentazione:

5...36 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

550 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Material: PVC