pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0146 NBB15-30GM50-E2-V1 - 326161-0146

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0146 NBB15-30GM50-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 67 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001047842

Codice prodotto

PEP326161-0146

Cod. produttore

326161-0146

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

67 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Threading: M12 x 1