PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0123 NBN8-18GM50-A2-V1 - 326161-0123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 66 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
2000001147566
Codice prodotto
PEP326161-0123
Cod. produttore
326161-0123
Produttore
PEP
Lunghezza del sensore:
66 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no


