PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0092 NBB8-18GM50-A2 - 326161-0092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Confezione
1 PZ
EAN
2000001113370
Codice prodotto
PEP326161-0092
Cod. produttore
326161-0092
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
50 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Resistente alla pressione:
no


