PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0027 NBB2-12GM50-E2-V1 - 326161-0027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000001015469
Codice prodotto
PEP326161-0027
Cod. produttore
326161-0027
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale del corpo:
Metallo
Lunghezza del sensore:
64.5 mm
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Resistente alla pressione:
no


