pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP324882 MB80-12GM50-E0-PUR - 324882

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP324882 MB80-12GM50-E0-PUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Materiale del corpo - Ottone

  • SIL secondo IEC 61508 - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005176715

Codice prodotto

PEP324882

Cod. produttore

324882

Produttore

PEP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Distanza di commutazione:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Switching function: Normally open (NO), Output type: NPN, Installation: flush in non-magnetic metal, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Threading: with, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m (black), Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP67