PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP324332 V19-G-10M-PVC-TP - 324332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
2000004374983
Codice prodotto
PEP324332
Cod. produttore
324332
Produttore
PEP
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Estremità libera
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn


