pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP318791 V15L-G-BK - 318791

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP318791 V15L-G-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Materiale della ghiera filettata - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005398667

Codice prodotto

PEP318791

Cod. produttore

318791

Produttore

PEP

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione della scatola:

Diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Female connector M12 straight L-coded 5-pin, for cable diameter 8 - 13 mm, field-attachable