pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP316607-0010 NBN50-L2K-E2-V1 - 316607-0010

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP316607-0010 NBN50-L2K-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 67 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005560781

Codice prodotto

PEP316607-0010

Cod. produttore

316607-0010

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

67 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

50 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

40 Hz

Materiale del corpo:

Altro

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PA, Degree of protection: IP68 / IP69