PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP310470 CBN15-F64-E2 - 310470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Forma della scatola - Blocco
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Confezione
1 PZ
EAN
2000001541395
Codice prodotto
PEP310470
Cod. produttore
310470
Produttore
PEP
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Forma della scatola:
Blocco
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
40 mm
Resistente alla pressione:
no


