pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304928-100003 UC1000-18GS-IUEP-IO-V15 - 304928-100003

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304928-100003 UC1000-18GS-IUEP-IO-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Lunghezza del sensore - 90 mm

  • Intervallo di misura lunghezza - 70...1000 mm

  • Forma della scatola - Cilindro, filettatura

  • Corrente a vuoto - 60 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003585946

Codice prodotto

PEP304928-100003

Cod. produttore

304928-100003

Produttore

PEP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Lunghezza del sensore:

90 mm

Intervallo di misura lunghezza:

70...1000 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Corrente a vuoto:

60 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Single head system, IO-Link Interface for process data, parameterization and diagnosis, Programmable via DTM with PACTWARE, Programmable via IrDA (infrared interface), Series: -18GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Interfacetype: IO-Link (via C/Q = Pin 4), Interface type: IrDA (infrared interface), Output type: 1 push-pull output , short-circuit protected , reverse polarity protected, Output type: 1 analog output 0 (4) ... 20 mA or
1 analog output 0 ... 10 V