pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0226 NBB2-8GH20-E2-V3 - 304615-0226

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0226 NBB2-8GH20-E2-V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002918356

Codice prodotto

PEP304615-0226

Cod. produttore

304615-0226

Produttore

PEP

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67