pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0108 NBN3-6,5M30-E0 - 304615-0108

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0108 NBN3-6,5M30-E0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001068489

Codice prodotto

PEP304615-0108

Cod. produttore

304615-0108

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

3 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

6.5 mm

Materiale del corpo:

Metallo

Lunghezza del sensore:

30 mm

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: NPN, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Cylindrical, flat, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type:cable PVC , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67