pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0084 NBB2-8GS35-E2-V3 - 304615-0084

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0084 NBB2-8GS35-E2-V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005055287

Codice prodotto

PEP304615-0084

Cod. produttore

304615-0084

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

50 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione di alimentazione:

5...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

6000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67