pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0055 NBB2-8GM40-E2 - 304615-0055

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0055 NBB2-8GM40-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 40 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077089915

Codice prodotto

PEP304615-0055

Cod. produttore

304615-0055

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

40 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67