pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0043 NBB2-8GM30-E2-10M - 304615-0043

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0043 NBB2-8GM30-E2-10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005057083

Codice prodotto

PEP304615-0043

Cod. produttore

304615-0043

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

30 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Rivestimento scatola:

Nichelato

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione di alimentazione:

5...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

6000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 10 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67