pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0032 NBB2-8GM25-E3-V3 - 304615-0032

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0032 NBB2-8GM25-E3-V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003012268

Codice prodotto

PEP304615-0032

Cod. produttore

304615-0032

Produttore

PEP

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M8, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC,Connection type: Connector plug M8 x 1 , 3-pin, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67