PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0007 NBB2-6,5M30-E2 - 304615-0007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 30 mm
Diametro del sensore - 6.5 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Confezione
1 PZ
EAN
2000000112749
Codice prodotto
PEP304615-0007
Cod. produttore
304615-0007
Produttore
PEP
Lunghezza del sensore:
30 mm
Diametro del sensore:
6.5 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Forma della scatola:
Cilindro liscio
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale del corpo:
Metallo
Resistente alla pressione:
no