pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP301158 NBB3-V3-Z4 - 301158

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP301158 NBB3-V3-Z4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074730469

Codice prodotto

PEP301158

Cod. produttore

301158

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

3 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

16 mm

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

27.8 mm

Altezza del sensore:

10.2 mm

Resistente alla pressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 5 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 130 mm, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67