PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297896 VDM28-15-L1-IO/110/115B/122 - 297896

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione - Tasto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Larghezza del sensore - 25.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza del sensore - 88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079646925
Codice prodotto
PEP297896
Cod. produttore
297896
Produttore
PEP
Principio di scansione:
Tasto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
25.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
88 mm
Lunghezza del sensore:
54.6 mm
Forma della scatola:
Blocco
Classe di protezione laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica