pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297740 OMR50M-R300-UEP-V1 - 297740

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP297740 OMR50M-R300-UEP-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione - Sistema di riflessione

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Larghezza del sensore - 25.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza del sensore - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000111650

Codice prodotto

PEP297740

Cod. produttore

297740

Produttore

PEP

Principio di scansione:

Sistema di riflessione

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

54.3 mm

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Frequenza di commutazione:

50 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Distance sensor (PRT), Pulse Ranging Technology (PRT), Analog output 0 ... 10 V, Good alignability due to red transmission LED, Reliable detection of reflecting metall objects