pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296374 NBB20-U4-A0-T - 296374

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296374 NBB20-U4-A0-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071064215

Codice prodotto

PEP296374

Cod. produttore

296374

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

20 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Lunghezza del sensore:

118 mm

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching element function: NPN NO/NC, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Degree of protection: IP68 / IP69K