pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296366 NBB15-U1-A2-T-V1 - 296366

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP296366 NBB15-U1-A2-T-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000262451

Codice prodotto

PEP296366

Cod. produttore

296366

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Lunghezza del sensore:

118 mm

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching element function: PNP NO/NC, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PA/metal with epoxy powder coating, Degree of protection: IP68 / IP69K