PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100386 OMD10M-R200-IEP-IO-V1-L - 295670-100386

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione - Tasto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Intervallo di misura lunghezza - 10000...10000 mm
Larghezza del sensore - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000005486432
Codice prodotto
PEP295670-100386
Cod. produttore
295670-100386
Produttore
PEP
Principio di scansione:
Tasto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Intervallo di misura lunghezza:
10000...10000 mm
Larghezza del sensore:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
50.6 mm
Lunghezza del sensore:
41.7 mm
Forma della scatola:
Blocco
Classe di protezione laser:
Classe 1
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica