pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100320 OMT300-R200-IEP-IO-V1-L - 295670-100320

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100320 OMT300-R200-IEP-IO-V1-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di scansione - Tasto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Intervallo di misura lunghezza - 300...300 mm

  • Larghezza del sensore - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002832133

Codice prodotto

PEP295670-100320

Cod. produttore

295670-100320

Produttore

PEP

Principio di scansione:

Tasto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Intervallo di misura lunghezza:

300...300 mm

Larghezza del sensore:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

50.6 mm

Lunghezza del sensore:

41.7 mm

Forma della scatola:

Blocco

Classe di protezione laser:

Classe 1

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Distance sensor, Medium design with versatile mounting options, Space-saving distance sensors in small standardized design, Multi Pixel Technology (MPT) - exact and precise signal evaluation, IO-Link interface for service and process data, Analog output 4 ... 20 mA