PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295670-100253 OMT550-R200-IEP-IO-V1 - 295670-100253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di scansione - Tasto
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Larghezza del sensore - 15 mm
Altezza del sensore - 50.6 mm
Lunghezza del sensore - 41.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079646840
Codice prodotto
PEP295670-100253
Cod. produttore
295670-100253
Produttore
PEP
Principio di scansione:
Tasto
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
50.6 mm
Lunghezza del sensore:
41.7 mm
Forma della scatola:
Blocco
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica