PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293431-100023 PXV100Q-F200-B17-V1D - 293431-100023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 70 mm
Altezza - 70 mm
Profondità - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000001128527
Codice prodotto
PEP293431-100023
Cod. produttore
293431-100023
Produttore
PEP
Larghezza:
70 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Read head for incident light positioning system, PROFINET interface, Non-contact positioning on Data Matrix code tape, Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free, High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines., Integrated switch, Traverse distance up to 100 km , Output of code quality, Pollution detection