pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293431-100004 PXV100-F200-B25-V1D - 293431-100004

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293431-100004 PXV100-F200-B25-V1D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078814028

Codice prodotto

PEP293431-100004

Cod. produttore

293431-100004

Produttore

PEP

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Read head for incident light positioning system, EtherNet/IP, Non-contact positioning on Data Matrix code tape, Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free, High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines., Integrated switch, Travel ranges up to 10 km