pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282689 NBN3-F31K-Z8-K - 282689

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP282689 NBN3-F31K-Z8-K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 3 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074096350

Codice prodotto

PEP282689

Cod. produttore

282689

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

3 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

77.5 mm

Larghezza del sensore:

65 mm

Altezza del sensore:

35 mm

Resistente alla pressione:

no

Valve position detection, Solenoid valve output, Switching function: 2 x normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush mountable, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Dual sensor, Series: Dual sensor, Operating voltage: 6 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection (system side): Cage tension spring terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67