pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP281669 V1-W-BK7M-PUR-U5/ABG-V1-W - 281669

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP281669 V1-W-BK7M-PUR-U5/ABG-V1-W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 7 m

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Piegato ad angolo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072755563

Codice prodotto

PEP281669

Cod. produttore

281669

Produttore

PEP

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

7 m

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Piegato ad angolo

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Colore della guaina del cavo:

Nero

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Cordset M12 socket angled to M12 plug angled A-coded, 4-pin, PUR cable black, shielded, UL-approved