PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100493 OBR7500-R100-E5F-IO-V31 - 267075-100493

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 10000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Con riflettore - no
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000004009748
Codice prodotto
PEP267075-100493
Cod. produttore
267075-100493
Produttore
PEP
Max. distanza di commutazione:
10000 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Con riflettore:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Forma della scatola:
Blocco
Con funzione tempo:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Messaggio di pre-guasto:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
37.1 mm
Lunghezza del sensore:
21.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process data


