PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100489 OBR7500-R100-2EP1-IO-V31 - 267075-100489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Messaggio di pre-guasto - no
Con funzione tempo - no
Max. distanza di commutazione - 10000 mm
Con riflettore - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000003263929
Codice prodotto
PEP267075-100489
Cod. produttore
267075-100489
Produttore
PEP
Messaggio di pre-guasto:
no
Con funzione tempo:
no
Max. distanza di commutazione:
10000 mm
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
37.1 mm
Lunghezza del sensore:
21.5 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process data


