pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100442 OBT300-R100-E5-IO-0,3M-V3-L - 267075-100442

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100442 OBT300-R100-E5-IO-0,3M-V3-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078813267

Codice prodotto

PEP267075-100442

Cod. produttore

267075-100442

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

37.1 mm

Lunghezza del sensore:

21.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Frequenza di commutazione:

1650 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di protezione laser:

Classe 1

Lunghezza d'onda del sensore:

680 nm

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Grado di protezione (IP):

IP67

Laser diffuse mode sensor with adjustable background suppression, Miniature design with versatile mounting options, DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED, Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process data