pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100312 OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1 - 267075-100312

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-100312 OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 5000 mm

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078813250

Codice prodotto

PEP267075-100312

Cod. produttore

267075-100312

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

5000 mm

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15 mm

Altezza del sensore:

36.5 mm

Lunghezza del sensore:

26.7 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Retroreflective sensor with polarization filter for clear object detection, Miniature design with versatile mounting options, Detects transparent objects, i.e., clear glass, PET and transparent films, Two machines in one: clear object detection or reflection operating mode with long range, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process data