pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-0070 OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T - 267075-0070

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-0070 OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000112220

Codice prodotto

PEP267075-0070

Cod. produttore

267075-0070

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

11 mm

Altezza del sensore:

44.5 mm

Lunghezza del sensore:

21.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Triangulation sensor with background evaluation, Miniature design with versatile mounting options, Secure and gapless detection, even near the surface through background evaluation, Precision object detection, almost irrespective of the color, Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K