pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-0060 OBT350-R101-2EP-IO-V31 - 267075-0060

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-0060 OBT350-R101-2EP-IO-V31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074142866

Codice prodotto

PEP267075-0060

Cod. produttore

267075-0060

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

13.9 mm

Altezza del sensore:

41.4 mm

Lunghezza del sensore:

18.3 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP67

Triangulation sensor with background suppression, Miniature design with versatile mounting options, Best background suppressor in its class, Precision object detection, almost irrespective of the color, Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K