PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP267075-0059 OBT300-R100-2EP-IO-V31-L - 267075-0059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Con riflettore - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Messaggio di pre-guasto - no
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8
Confezione
1 PZ
EAN
7449078812796
Codice prodotto
PEP267075-0059
Cod. produttore
267075-0059
Produttore
PEP
Grado di protezione (IP):
IP67
Con riflettore:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Messaggio di pre-guasto:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Con funzione tempo:
no
Forma della scatola:
Blocco
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP/NPN
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione ssD:
no
Con interfaccia di comunicazione ssI:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
11 mm
Altezza del sensore:
44.5 mm
Lunghezza del sensore:
21.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Frequenza di commutazione:
1650 Hz
Classe di protezione laser:
Classe 1
Lunghezza d'onda del sensore:
680 nm
-40 °C ... 60 °C, High degree of protection IP69K, IO-Link interface for service and process data


